Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1217 -TVH-C3 85x150x28, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1217-TVH-C3 Pendelkugellager, mit Polyamidkäfig
FAG 1217-TVH-C3 Pendelkugellager, mit Polyamidkäfig
FAG 1217-TVH-C3 Pendelkugellager, mit Polyamidkäfig
Artikel-Nr.:
     2867-10036813
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1217 -TVH-C3
EAN/GTIN:
     04012801184137
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
1217 -TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,051 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 1217 -TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 4,95*
ab € 70,61*
€ 82,28*
Lager 2867
25
€ 4,90*
ab € 73,89*
€ 86,08*
€ 4,95*
ab € 79,4952*
€ 93,0352*
5 Tage
25
€ 10,00*
ab € 82,17*
€ 96,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,39*
€ 100,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.