Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1209 -K-TVH-C3 45x85x19, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 1209-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
FAG 1209-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10036794
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1209 -K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     04012801159012
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
1209 -K-TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,446 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1207 k fag, führungslager, din630 1212 k, FAG Pendelkugellager 1209 -K-TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 16,05*
€ 21,81*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 22,15*
2 Tage
631
1
€ 7,90*
ab € 18,12*
€ 24,30*
Lager 2867
494
1
€ 4,90*
ab € 19,18*
€ 25,66*
1
€ 4,95*
ab € 20,476*
€ 27,256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.