Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß, mit Feststellschraube, 0.05 mm, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-336230
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     336230
EAN/GTIN:
     4010873300448
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Streichmaß
streichmaß 200mm
streichmaß
Messbereich: 200 mm
Ablesung: 0.05 mm
Abmessung: 298 mm x 60 mm x 16 mm

mit flacher Schiene und Anreißblock 
mit Metall-Feststellschraube 

• aus Dur-Aluminium, gehärtet HRC63 
• kratzfeste, schwarz eloxierte Oberfläche 
• mit gehärtetem Anschlagblock • klar ablesbare, lasergravierte Skala 
• mit 0,05 mm Nonius


made in germany
Weitere Suchbegriffe: streichmaß vogel, mit Feststellschraube, 0.05 mm, 200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
5
€ 6,95*
ab € 15,94*
€ 20,90*
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 28,16*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.