Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockwinkel DIN 875, GG 2, 500 mm x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-312359
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     312359
EAN/GTIN:
     4010873493591
Suchbegriffe:
Blockwinkel DIN 875
GG 2
500 mm x 250 mm
Güte: GG 2
Abmessung: 500 mm x 250 mm

Mit starkem und schwachem Schenkel

•    Spezialstahl, polierte Ausführung
•    in Werkstatt-Qualität sind die Oberflächen geschliffen
•    in DIN-Qualität sind die Oberflächen fein geschliffen

made in India
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 107,13*
Lager 2856
10
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 108,01*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.