Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschen-Bandmaß, im rostfreien Metallgehäuse, teilung mm, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-141405
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     141405
EAN/GTIN:
     4010873439704
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Messlänge: 5 m
Max. Fehlertoleranz +-: 1.3 mm
Querschnitt: 25 mm
Abmessung: 80 x 75 x 42 mm
Knickstabilität: 2100 mm

EG-Klasse II

hohe Bandstabilität, für Handwerk und Industrie
ergonomisches Design, liegt sicher und rutschfest in der Hand 
im rostfreien Metallgehäuse
mit beidseitiger Teilung, Rückseite mit Querbezifferung zur Ablesung in der Vertikalen 
autom. Bandstopp an jeder Position 

• robustes, gummiertes Gehäuse mit Ummantelung, mit rostfreiem Gürtelclip und Hand-Schlaufe 
• gelbes, nylonbeschichtetes Stahlband mit hoher Abriebfestigkeit und Knickstabilität 
• verschiebbarer Gleitendhaken mit Magnetpunkten, mit 2 Bandrücklauf-Funktionstasten
• langlebige Feder aus hochwertigem Stahl, automatischer Rücklauf und Bandstopp 
• Ziffern schwarz/rot, Skalierung schwarz, mit durchlaufender Ziffernfolge, Ablesung in mm 
• bei 25 mm Bandbreite mit Dreipunkt-Befestigung
• mit Kunststoff-Hängekarte


made in china
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass vogel, Taschen-Bandmaß, im rostfreien Metallgehäuse, teilung mm, 5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.