| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE5450248523994 Herst.-Nr.: DVE5450248523994 EAN/GTIN: 5450248523994 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe Super Gres XT EVO - Für Nass- oder Trockenschnitt von härtesten Materialien mit geschlossenem Schneidrand - Sehr hohe Standzeit und außergewöhnlicher Schneidkomfort - Hohe Schnittgeschwindigkeit - Exaktes und ruhiges Schnittverhalten - Ermöglicht Präzisionschnitte auch in glasierten Materialien - Verstärkter Spezialflansch - Verhindert einen vorzeitigen Spannungsverlust der Diamantscheibe - Schneidet auch die härtesten glasierten Fliesen und Feinsteinzeug - Bohrung 22,23 mm - Einsatzbereich: Härteste Baumaterialien, wie Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, glasierte Fliesen und Porzellan- Außen-Ø 115 mm - Segmentbreite 1,4 mm - Segmenthöhe 10 mm Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 115 mm | Segmentbreite: | 1,4 mm | Segmenthöhe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,91* | € 52,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,42* | € 52,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,02* | € 56,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,92* | € 58,44* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 51,27* | € 64,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|