Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE5450248226512
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     DVE5450248226512
EAN/GTIN:
     5450248226512
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantblatt Atlas - Gesinterte segmentierte Trennscheibe - Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s - Bohrung 22,23 mm - EN 13236 - Universeller Anwendungsbereich- Außen-Ø 115 mm - Segmentbreite 2 mm - Segmenthöhe 7 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Diamantblatt, Diamantblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 13,96*
1
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 15,47*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 11,01*
€ 15,55*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,56*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 12,72*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.