Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M8 x 30 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M8 x 30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8 x 30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8 x 30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8 x 30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784041096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784041096
EAN/GTIN:
     4317784041096
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt- Abmessung M8 x 30 mm - b 28 mm - d 8 mm - s 6 mm - dk max. 13,27 mm - kmax. 8 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M8 x 30 mm
b:
28 mm
d:
8 mm
s:
6 mm
dk max.:
13,27 mm
kmax.:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, inbusschraube din 912 metrisch m8x30 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, AM912830, D912, DIN, DIN912, galZn, Imbusschrauben, INBUS-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO, M8x30, mit, Schraube, Schrauben, Stahl, Vergleiche, verzinkt, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1600
200
€ 4,95*
ab € 0,0564*
€ 0,0805*
5 Tage
1668
200
€ 4,79*
ab € 0,0628*
€ 0,0892*
2 Tage
1400
200
€ 8,50*
ab € 0,0646*
€ 0,0919*
3 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,0909*
€ 0,1272*
Lager 284
200
€ 4,80*
ab € 0,1029*
€ 0,1429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 28,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.