| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4260058015708 Herst.-Nr.: DVE4260058015708 EAN/GTIN: 4260058015708 |
| |
|
| | |
| Abfall-Ascherbehälter Kuba - Stahlblech, pulverbeschichtet - Gut erreichbar durch 4-fach-Einwurf - Ascheraufsatz mit herausnehmbarem, verzinktem Sieb- Breite 250 mm - Höhe 655 mm - Tiefe 250 mm - Volumen 29 l Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Höhe: | 655 mm | Tiefe: | 250 mm | Volumen: | 29 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,31* | € 132,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 105,63* | € 132,94* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,62* | € 133,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,99* | € 133,53* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 153,91* | € 190,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|