Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser TS 3000 silber ohne Gestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschliesser TS 3000 silber ohne Gestänge
Türschliesser TS 3000 silber ohne Gestänge
Türschliesser TS 3000 silber ohne Gestänge
Türschliesser TS 3000 silber ohne Gestänge
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4106030283485
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4106030283485
EAN/GTIN:
     4106030283485
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer TS 3000 V Obenliegender Zahntrieb-Türschließer, EN 1154 A. Größenbereich 1–4, einstellbare Schließkraft, regulierbarer hydraulischer Endschlag, regulierbare thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit, von vorn einstellbar, für rechts oder links angeschlagene Türen, ohne Umstellung verwendbar, für Feuerschutztüren und Rauchschutz-türen muss eine Montageplatte verwendet werden. Ohne Gleitschiene.- Farbe silberfarbig
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Geze, Türschliesser
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
€ 5,99*
ab € 64,40*
€ 78,64*
3 Tage
52
€ 4,99*
ab € 64,27*
€ 79,38*
1 Tag
51
€ 5,50*
ab € 67,94*
€ 83,06*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 83,39*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 137,05*
€ 163,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
014835
ab € 40,16*
Zubehör
GEZE
068221
ab € 14,94*
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,46*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,34*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,26*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.