| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4084900551325 Herst.-Nr.: DVE4084900551325 EAN/GTIN: 4084900551325 |
| |
|
| | |
| Reifen-/Universalkreide Nr. 4940 - Rund - Papiert - Für die Beschriftung von trockenen und nassen Reifen - Markiert zusätzlich auf nahezu allen Untergründen, auch öliges oder rostiges Metall Lieferung: 12 Stück in Schachtel.- Schreibfarbe gelb - Kreiden-Ø 12 mm - Kreidenlänge 120 mm Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | gelb | Kreiden-Ø: | 12 mm | Kreidenlänge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,20* | € 8,02* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,12* | € 9,02* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 9,04* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,14* | € 9,04* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,10* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,59167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|