| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4042448859037 Herst.-Nr.: DVE4042448859037 EAN/GTIN: 4042448859037 |
| |
|
| | |
| tesaH®# Warnband 4169 - Mit Weich-PVC-Träger und einer Acrylatklebmasse - Besonders geeignet für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen sowie für Anwendungen im Außenbereich (UV-beständig) - Je nach Farbwahl kann es als Bodenmarkierungsband oder als Warnband eingesetzt werden - Zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen z. B. in Fabrikhallen und Lagerräumen - Als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge - Zur Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder - Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen, auf Messen und in Krankenhäusern- Farbe gelb - Länge 33 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 33 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband gelb 50mmx33m, pvc-band, pvc-klebeband gelb, Absperrband, Anti-Rutschband, tesa |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 15,86* | € 23,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,16* | € 26,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,95* | € 41,38* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 39,27* | € 46,22* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,35* | € 62,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,61667* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 374,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|