Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre 200 kg Schaufel 250 x 320 mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkarre 200 kg Schaufel 250 x 320 mm Luft
Stapelkarre 200 kg Schaufel 250 x 320 mm Luft
Stapelkarre 200 kg Schaufel 250 x 320 mm Luft
Stapelkarre 200 kg Schaufel 250 x 320 mm Luft
Stapelkarre 200 kg Schaufel 250 x 320 mm Luft
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4035694002616
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     DVE4035694002616
EAN/GTIN:
     4035694002616
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Luftbereiftes Rad
Stahlrohrkarre mit Stahlblechfelge und Kugellager- Ausführung ohne Kufen - Oberfläche pulverbeschichtet - Gesamthöhe 1100 mm - Gesamtbreite 530 mm - Traglast 200 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Kufen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
530 mm
Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Luftrad, Schubkarrenrad, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Karre, Karren, Sackkarren, Sackrodel, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Sternradkarren, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,51*
€ 99,95*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,38*
€ 102,13*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 84,06*
€ 102,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 104,30*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 110,45*
€ 132,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,49*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,21*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.