| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4016753149121 Herst.-Nr.: DVE4016753149121 EAN/GTIN: 4016753149121 |
| |
|
| | |
| Tortreibriegel DENI Plano 2.0 Neue Ausführung mit flachem Hebel. Kasten, Hebel und Unterplatte aus Stahl, galvanisch verzinkt, inklusive Unterplatte und Stangenschlaufen.- Ausführung mit 2 Schlaufen - Hub 20 mm - für Vierkantstange 10 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 2 Schlaufen | Hub: | 20 mm | für Vierkantstange: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,26* | € 14,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,86* | € 14,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,04* | € 14,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,23* | € 14,74* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 16,99* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|