| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015593100750 Herst.-Nr.: DVE4015593100750 EAN/GTIN: 4015593100750 |
| |
|
| | |
| BÄR® Einschlagbolzen (Fix Pin) - Gehärtet, blau - In Schießbolzenqualität- Dübellänge 18 mm - Dübel-Ø 4 mm - Mittelbund-Ø 10 mm Weitere Informationen: | | Dübellänge: | 18 mm | Dübel-Ø: | 4 mm | Mittelbund-Ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, schlagdübel m6/18, nageldübel, -Fix, BÄR, Einschlagbolzen, Fix, FixPin, Nageltechnik, Pin, Pin- |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 5,90* | ab € 0,0162* | € 0,0254* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0172* | € 0,0257* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,0199* | € 0,0295* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 7,90* | ab € 0,0204* | € 0,0302* | | | | Lager 284 | | | | 200 | | € 9,80* | ab € 0,0238* | € 0,0349* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|