| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4012789679489 Herst.-Nr.: DVE4012789679489 EAN/GTIN: 4012789679489 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff 0710S/U26, 100 Nm Serie Tôkyô, Schließung H001.- Abmessung 7 x 32 mm - Ausführung Aluminium verkehrsweiß beschichtet F9016 - Lief.-Art.-Nr. 1827907 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 7 x 32 mm | Ausführung: | Aluminium verkehrsweiß beschichtet F9016 | Lief.-Art.-Nr.: | 1827907 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0710S/U26, Aluminium, Serie, Tokyo |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 18,99* | € 24,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,72* | € 29,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,89* | € 29,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,1287* | € 30,0087* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 25,09* | € 33,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|