| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005800208492 Herst.-Nr.: DVE4005800208492 EAN/GTIN: 4005800208492 |
| |
|
| | |
| tesakreppH®# 4329 - Schwach gekrepptes Papierabdeckband - Dünn und flexibel - Gute Nassschlifffestigkeit und gute Lack- und Füllerhaftung auf Klebebandträger - Für allgemeine Abdeckarbeiten bei Temperaturbelastung von bis zu 70°C- Farbe gelb - Länge 50 m - Breite 30 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 50 m | Breite: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, Klebeband, Lackiererkrepp, Malerband, Malerkreppband, Tesakrepp |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,91* | € 2,48* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,95* | € 2,50* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,86* | € 2,51* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,72* | € 2,63* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 2,33* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0466* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|