| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4003318025631 Herst.-Nr.: DVE4003318025631 EAN/GTIN: 4003318025631 |
| |
|
| | |
| Profil-Doppelzylinder C 73 N Nach den Güterichtlinien der DIN V 18254, Klasse 2, gefertigt. Profilzylinder mit 5-Stift- Technik, Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand. Mit je 3 Zylinderschlüsseln. Messing matt-vernickelt. Mit integrierter Not- und Gefahrenfunktion - läßt sich auch dann schließen, wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt!- Ausführung 30/30 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 30/30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder 30/30, ABUS, mit, N+G, Profil-Doppelzylinder, Schließzylinder, und, Zubehör, Zylinder |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,77* | € 9,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,88* | € 9,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,00* | € 9,29* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,88* | € 9,74* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 13,45* | € 17,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|