Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Gr. 42, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 42, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 42, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 42, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-D4272120186
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142YP42
EAN/GTIN:
     8713197301332
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Antistatik-Schuhe
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety

- Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- SRA-Rutschfestigkeit
- Wasserdicht
- Ölbeständig
- Chemikalienbeständig
- Antistatisch
- Schafthöhe 38 cm
- EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Weitere Informationen:
Gewicht:
2460 g
Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Freizeitstiefel, Gummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schutzstiefel, SI-Stiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, bausicherheitsstiefel gelb 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, 142YP42, D4272120186, 4272120186, Sicherheitsschuh, Protomaster, Bau-Sicherheitsstiefel, Stiefel, Gummi-Stiefel, QR5066265, Dunlop, Arbeitsschutz
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 9,74*
€ 11,74*
€ 5,20*
ab € 9,83*
€ 11,86*
€ 5,20*
ab € 9,83*
€ 11,86*
€ 8,50*
ab € 10,71*
€ 12,91*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,23*
€ 13,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.