Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SRW Schnellwechselkopf Gr. C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRW Schnellwechselkopf Gr. C
SRW Schnellwechselkopf Gr. C
SRW Schnellwechselkopf Gr. C
Artikel-Nr.:
     284WZ-D4216201030
Hersteller:
     SRW
Herst.-Nr.:
     100.156
EAN/GTIN:
     4260134081566
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf c
schnellwechselkopf
Schnellwechsel-Stahlhalter

Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit. Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter und garantieren über Jahre eine Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt. Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen. Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen.

Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel.

- Schnelle Werkzeugwechsel
- Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm
- Konventionellen- als auch für CNC-Drehmaschinen mit manuellen Werkzeugwechsel einsetzbar
- 40 verschiedene Spannstellungen möglich
- Stahlhalter mit schnellschraube für schnelle Höheneinstellung
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamthöhe:
110 mm
Gewicht:
9300 g
max. Ausladung:
90 mm
max. Bohrungs-Ø:
40 mm
max. Höhenverstellbarkeit:
40 mm
max. Schlittenbreite:
180 mm
Typ:
C
Wechselkopf-Größe:
32, 40, 45
Weitere Suchbegriffe: 100.156, D4216201030, 4216201030, Bohrstangenhalter, Schnellwechsel-Stahlhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,12*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,22*
€ 488,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,57*
€ 487,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,12*
€ 453,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.