| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-871320 Herst.-Nr.: 871320 EAN/GTIN: 4050075380084 |
| | |
|
| | |
| Hochwertige, transparente Klebesticks. Geeignet für alle gängigen Heißklebepistolen.- Klebestick-Ø 11 mm - Länge 200 mm - 25 Stück Klebestangen Ø 11 mm Weitere Informationen: | | Klebestick-Ø: | 11 mm | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone 200mm, heißklebepatrone, heißklebestangen ø11mm, Heisskleber, Heißklebekerzen, Heißkleber, Heißklebesticks, Schmelzkleber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,18* | € 6,03* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,17* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Gramm (ab € 0,00836* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|