| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-859620 Herst.-Nr.: 8782.D.O EAN/GTIN: 4050075059898 |
| |
|
| | |
| Ableitfähige Einweg-Überschuhe für normale Straßenschuhe.- Kontaktband mit leitfähiger Karbonbeschichtung - Gummiband am Schuhabschluss - Größe 35-44 - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^4-10^5 Ohm - Material Vliesstoff - Farbe blau - 1 Pack 100 Stück Weitere Informationen: | | Größe: | 35-44 | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>gp</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm | Material: | Vliesstoff | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwegüberschuh, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überziehschuhe blau 100stk, esd überschuhe, esd überschuhe warmbier, Einweg-Überschuhe, Überschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,58* | € 41,36* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,60* | € 41,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 40,31* | € 53,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,58* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|