Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor UniMaster 410-10-50 DX Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor UniMaster 410-10-50 DX Schneider
Kompressor UniMaster 410-10-50 DX Schneider
Kompressor UniMaster 410-10-50 DX Schneider
Kompressor UniMaster 410-10-50 DX Schneider
Kompressor UniMaster 410-10-50 DX Schneider
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356865945
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121490012
EAN/GTIN:
     4011666929662
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompressor UniMaster 410-10-50 DX Bei der Konstruktion dieses Kompressors stand der Anwenderkomfort im Vordergrund. Ein optimiertes Bedientableau ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Darüber hinaus ist das ganze Gerät leicht zu bewegen - Lenkrollen und ein langer Griff machen es möglich. Produkteigenschaften: - Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf - Mit externem Motorschutz - Bessere Arbeitsergebnisse durch Filterdruckminderer - Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen - Mit 4 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über Schnellkupplung Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel Abbildung zeigt Ausführung mit einem Zylinder.- Motorenleistung 2,2 kW - Netzanschluss 400 V - Ansaugleistung 410 l/min - Füllleistung 295 l/min - Betriebsdruck max. 10 bar - Behältervolumen 50 l - Abmessungen L x B x H 950 x 410 x 875 mm
Weitere Informationen:
Motorenleistung:
2,2 kW
Netzanschluss:
400 V
Ansaugleistung:
410 l/min
Füllleistung:
295 l/min
Betriebsdruck max.:
10 bar
Behältervolumen:
50 l
Abmessungen L x B x H:
950 x 410 x 875 mm
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, mobile druckluftkompressoren 10 bar 50l, kolbenkompressor 50l, kolbenkompressor 10 bar, 410-10-50, DX, Kompressor, Kompressor-fahrbar, Kompressoren, Schneider, UniMaster, Unimaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,83*
€ 1.030,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,51*
€ 1.034,88*
€ 75,00*
ab € 1.250,36*
€ 1.334,97*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.253,45*
€ 1.334,97*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,97*
€ 1.588,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,71*
€ 1.547,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,27*
€ 1.505,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,45*
€ 1.491,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.