| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356865920 Herst.-Nr.: 1121490009 EAN/GTIN: 4011666922236 |
| |
|
| | |
| Kompressor UniMaster 410-10-50 W Dieser Kompressor ist gut zu handhaben - mit langem Griff. Gemeinsam mit den Lenkrollen bietet er bestmögliche Flexibilität und hohen Anwenderkomfort. Produkteigenschaften: - Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf - Mit externem Motorschutz - Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen - 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel, Filterdruckminderer - Motorenleistung 2,2 kW - Netzanschluss 230 V - Ansaugleistung 410 l/min - Füllleistung 295 l/min - Betriebsdruck max. 10 bar - Behältervolumen 50 l - Abmessungen L x B x H 950 x 410 x 815 mm Weitere Informationen: | | Motorenleistung: | 2,2 kW | Netzanschluss: | 230 V | Ansaugleistung: | 410 l/min | Füllleistung: | 295 l/min | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Behältervolumen: | 50 l | Abmessungen L x B x H: | 950 x 410 x 815 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, mobile druckluftkompressoren 10 bar 50l, stand druckluftkompressoren, stationäre druckluftkompressoren 10 bar, 410-10-50, Kompressor, Kompressor-fahrbar, Kompressoren, Schneider, UniMaster, Unimaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 702,88* | € 779,35* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,96* | € 783,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,52* | € 800,72* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 952,02* | € 1.045,84* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 955,42* | € 1.045,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|