Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschleifer EBS 120,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonschleifer EBS 120,1
Betonschleifer EBS 120,1
Betonschleifer EBS 120,1
Betonschleifer EBS 120,1
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356851125
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0630F000
EAN/GTIN:
     4026851016058
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Modul Werkzeuge
Betonschleifer EBS 120.1 Dieser Betonschleifer lässt sich vielseitig einsetzen: Benutzt wird er zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten sowie zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen. Auch Untergründe, zum Beispiel bei der Fliesenerneuerung, lassen sich mit der Maschine vorbereiten. Produkteigenschaften: - Schlankes, kompaktes Design für Arbeiten an engen Stellen - Hochklappbares Vorderteil für kantennahes Arbeiten - Schwingungsdämpfender Softbügelgriff - Mit Spindelarretierung Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz, Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, Koffer - Leerlaufdrehzahl 9000 min-1 - Schleifteller-Ø 125 mm - Werkzeugaufnahme 22,2 mm - Spannung 230 V - Nennaufnahme 1400 W - Gewicht gemäß EPTA 3,5 kg - Absaugstutzen-Ø 35 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Schleifteller-Ø:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1400 W
Gewicht gemäß EPTA:
3,5 kg
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugsatz eibenstock, modul werkzeuge, betonschleifer 125mm, Diamant-Schleiftopf, Diamant-Topfschleifer, Diamantschleifteller, Renovierungsschleifer, Schleifer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,81*
€ 365,12*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 336,59*
€ 376,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 339,71*
€ 378,12*
4 Tage
6
€ 8,90*
ab € 339,02*
€ 379,29*
Lager 284
Frei Haus
ab € 401,06*
€ 439,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,93*
€ 523,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,52*
€ 506,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,04*
€ 493,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,84*
€ 487,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,06*
€ 477,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,77*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 624,47*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37114000
ab € 60,28*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37102
ab € 86,71*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37103
ab € 86,84*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37110
ab € 117,45*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,33*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3722A000
ab € 8,21*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 97,35*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37229000
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.