Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel funkenfrei, Sonderbronze CuAL10Ni, 2.000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel funkenfrei, Sonderbronze CuAL10Ni, 2.000 g
Fäustel funkenfrei, Sonderbronze CuAL10Ni, 2.000 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-285512
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1032000S
EAN/GTIN:
     4050075106554
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
- Material Sonderbronze CuAL10Ni - Gewicht Kopf 2.000 g
Weitere Informationen:
Material:
Sonderbronze CuAL10Ni
Gewicht Kopf:
2.000 g
Weitere Suchbegriffe: dönges fäustel, fäustel (funkenfrei), funkenfreier Fäustel, funkenfreier Handfäustel, Fäustel -Funkenfrei-, Handhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.