| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-280138 Herst.-Nr.: 400722 EAN/GTIN: 4330816076651 |
| |
|
| | |
| - Inhalt 120 l - Abmessung 1100 x 700 mm - Stärke 40 µ - Material Polyethylen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 l | Abmessung: | 1100 x 700 mm | Stärke: | 40 µ | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 39mic, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Abfall, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 4,08* | € 5,90* | | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 4,65* | € 6,40* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,92* | € 6,58* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,97* | € 6,65* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 5,08* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1632* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|