Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe für Benzintrenner, 350 x 4,0 mm, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe für Benzintrenner, 350 x 4,0 mm, Metall
Trennscheibe für Benzintrenner, 350 x 4,0 mm, Metall
Artikel-Nr.:
     284WZ-280086
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     280086
EAN/GTIN:
     4081600171006
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Passend für alle marktgängigen Trennschneidgeräte. - Abmessung Ø x H 350 x 4,0 mm - Anwendungsbereich Metall - Form gerade - Bohrung 20 mm - Vmax 80 m/s - max. Drehzahl 5100 1/min
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
350 x 4,0 mm
Anwendungsbereich:
Metall
Form:
gerade
Bohrung:
20 mm
Vmax:
80 m/s
max. Drehzahl:
5100 1/min
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 350x4x20, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, Diamant-Trennscheibe, Diamantscheibe, Diamanttrennscheibe, Kunstharz, Spezial-Trennscheibe, Trennscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.