| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-280079 Herst.-Nr.: 280079 EAN/GTIN: 4050075533282 |
| |
|
| | |
| Mit GGVS-Zulassung, einschließlich Ausgussstutzen für Kat-Fahrzeuge - mit GGVS-Zulassung - inklusive Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung - erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen - E10 geeignet - Inhalt 10 l - Abmessung 164 x 333 x 324 mm - Farbe schwarz - Material HD-PE - Innen-Ø Füllöffnung 29 mm - Außen-Ø Gewinde 38 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Abmessung: | 164 x 333 x 324 mm | Farbe: | schwarz | Material: | HD-PE | Innen-Ø Füllöffnung: | 29 mm | Außen-Ø Gewinde: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanister, Kraftstoff-Kanister, Kunststoff-Benzinkanister, Kunststoff-Kanister, Kunststoffkanister, Reservekanister |
| | |
| |