Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Benzinkanister, 20 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Benzinkanister, 20 l, rot
Stahlblech-Benzinkanister, 20 l, rot
Stahlblech-Benzinkanister, 20 l, rot
Stahlblech-Benzinkanister, 20 l, rot
Stahlblech-Benzinkanister, 20 l, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-280073
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     280073
EAN/GTIN:
     4050075050130
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
In Wehrmachtsform, stapelbar, UN-Zulassung, für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS. - Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt für maximale Langlebigkeit und Robustheit - Entspricht höchsten Sicherheitsstandards, ideal für sicheres Transportieren und Aufbewahren von Benzin - Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Handhabung und platzsparende Lagerung - Sicher schließender Deckel verhindert effektiv das Auslaufen von Flüssigkeit - Inhalt 20 l - Farbe rot - Abmessung 345 x 466 x 165 mm - 1 05 Dönges Stahlblech-Benzinkanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
rot
Abmessung:
345 x 466 x 165 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, dönges stahlblechkanister, Blechkanister, Einheitskanister, Metallkanister, Reservekanister, Stahlblech-Benzinkanister, Wehrmachtskanister, WM-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
747.00.00
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.