Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit SDS-max Aufnahme, Länge 400 mm, Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel mit SDS-max Aufnahme, Länge 400 mm, Breite 25 mm
Flachmeißel mit SDS-max Aufnahme, Länge 400 mm, Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-280021
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     210 40000
EAN/GTIN:
     4049002004209
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Robuster Flachmeißel mit SDS-max Aufnahmeschaft für schwere Bohr- und Abbruchhämmer.- Länge 400 mm - Schaft-Ø 18 mm - Breite 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, flachmeißel sds max, flachmeißel sds, rennsteig elektrikermeissel, Flach-Meißel, Flachmeißel, SDS+-Meißel, SDSplus-Meißel, Spat-Meißel, Spitz-Meißel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 12,64*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,50*
€ 13,77*
3 Tage
30
1
€ 6,00*
ab € 9,94*
€ 14,34*
1
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 14,94*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
21000090
ab € 31,85*
Zubehör
Rennsteig
21000091
ab € 39,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.