Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachverteiler Deltabox 230 V, 16 A, Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifachverteiler Deltabox 230 V, 16 A, Compact
Dreifachverteiler Deltabox 230 V, 16 A, Compact
Artikel-Nr.:
     284WZ-270893
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10866
EAN/GTIN:
     4015394248330
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination
steckdosen-kombination
- Anschlusskabel 1,5 m - Ausführung Compact - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68 - Schutzart IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G2.5
Weitere Informationen:
Anschlusskabel:
1,5 m
Ausführung:
Compact
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
3 x Kupplung Schuko IP68
Schutzart:
IP68
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Weitere Suchbegriffe: steckdosenverteiler ip68, 3-Fach Steckdose, Delta Box, Delta-Box, Deltabox, Dreifach-Verteiler, Dreifachverteiler, Energiewürfel, Hängeverteiler, Mehrfach Steckdose, Mehrfach-Steckdose, Mehrfachsteckdose, Mennekes, Stromverteiler, Verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.