Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Größe 10
Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Größe 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-256200
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3039-124010
EAN/GTIN:
     4029201161248
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dieser wiederverwendbare Nitrilhandschuh schützt in einer Vielzahl von Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien. Der Chemikalienschutzhandschuh ist äußerst robust, widerstandsfähig und anatomisch geformt. Er zeichnet sich auch bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus. Eine überragende Bewegungsfreiheit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit des Anwenders und damit einer insgesamt höheren Produktivität bei.- Griffprofil: raue Ausführung - Außergewöhnlicher Mechanischer- und Chemikalienschutz - lebensmitteltauglich - Öl- und fettabweisend - Größe 10 - Norm EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003, EN 407:2004, EN 374:2003 - Schutzstufe PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken - Farbe grün - Länge 320 mm - Material Interlock Baumwolle mit Nitril-Beschichtung
Weitere Informationen:
Größe:
10
Norm:
EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003, EN 407:2004, EN 374:2003
Schutzstufe:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Farbe:
grün
Länge:
320 mm
Material:
Interlock Baumwolle mit Nitril-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe asatex gr 10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Latex Handschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril, Schutz-Handsch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,58*
22 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,10*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,78*
€ 4,40*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.