| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-256014 Herst.-Nr.: 256014 EAN/GTIN: 4029201126964 |
| |
|
| | |
| Leichter Chemikalienschutzanzug aus stabilem Material mit hoher chemischer Beständigkeit. Anzug und Nähte sind flüssigkeitsdicht. Merkmale: • Kapuze mit Gesichtsgummi • dichter Maskenabschluss • Arm- und Beingummi • überklebte Nähte • Reißverschluss mit doppelter, verklebbarer Abdeckung • zusätzliche abklebbare Kinnabdeckung • Daumenschlaufe Farbe: gelb Schutzklasse: PSA Kategorie: III, Typ 3, 4, 5 + 6 EN 466: flüssigkeitsdicht EN 465: sprühdicht EN 13982-1: partikeldicht EN 13034: begrenzt spritzdicht EN 1073-2:2002: Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel EN 14126:2003: Infektionsschutz gegen Blut und Viren EN 1149-1: Innenseite antistatisch EN 369: Schutz gegen Öle und Schmierstoffe - Kapuze mit Gesichtsgummi - dichter Maskenabschluss - Arm- und Beingummi sowie Daumenschlaufe - überklebte Nähte - Reißverschluss mit doppelter, verklebbarer Abdeckung - zusätzliche abklebbare Kinnabdeckung - Schutzklasse Kategorie III, Typ 3, 4, 5, 6 - Normen und Zulassung: - EN 14605:2005+A1:2009, flüssigkeitsdicht EN 14605:2005+A1:2009, sprühdicht - EN ISO 13982-1, partikeldicht - Größe XXL - Farbe gelb Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, chemieschutz-overall asatex xxl, einmalanzug gelb, einmalanzug, Chemieschutzoverall, Chemikalienschutz, Overall, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,15* | € 25,40* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 18,37* | € 25,52* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 23,80* | € 32,26* | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 28,05* | € 32,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|