Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzstellenbeleuchtung Solaris Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzstellenbeleuchtung Solaris Maxi
Einsatzstellenbeleuchtung Solaris Maxi
Einsatzstellenbeleuchtung Solaris Maxi
Artikel-Nr.:
     284WZ-221429
Hersteller:
     Nightsearcher
Herst.-Nr.:
     221429
EAN/GTIN:
     5060033284421
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungsballon
Einsatzstellenbeleuchtung
beleuchtungsballon
Der Solaris Maxi ist der Nachfolger des Modells Maxi 9000. Er ist ein akkubetriebener Arbeitsstellenscheinwerfer, der Handlichkeit, Mobilität und maximale Lichtausbeute miteinander vereint. Der extrem stabile Scheinwerfer besteht aus einem Polyethylen-Gehäuse mit einer Polycarbonat-Scheibe, die auch harten Schlägen standhält. Als Standard-Akku wird ein 12 V Bleigel-Akku mit einer Kapazität von 24 Ah mitgeliefert. Optional ist ein Power Pack mit 36 Ah lieferbar. Der Solaris Maxi eignet sich hervorragend für die schnelle und einfache Ausleuchtung von Arbeitsbereichen, Verbandplätzen, Kontrollstellen und vielem mehr. - ausreichende Beleuchtung unabhängig von jeder Stromquelle - leicht und kompakt - zwei unterschiedliche Helligkeitsstufen - leistungsstarker Akku - Ladegerät nur für den Innenbereich zugelassen - Maximale Höhe 1,76 m - Packmaß 300 x 1.115 x 220 mm - Leuchtdauer 18 h bei 2.000 lm, 9 h bei 4.000 lm, 4,5 h bei 8.000 lm, 2,25 h bei 16.000 lm - Leuchtmittel 18 High Power Cree LED - Lichtstrom 20.000 lm - Akku 12 V 24 Ah Bleigel - Ladezeit ca. 7 h - Schutzart IP44 - 1 Stück Solaris MAXI - 1 Stück 12 V 24 Ah Bleigel Akku - 1 Stück Netzladegerät - 1 Stück Stativstange
Weitere Informationen:
Packmaß:
300 x 1.115 x 220 mm
Leuchtdauer:
18 h bei 2.000 lm, 9 h bei 4.000 lm, 4,5 h bei 8.000 lm, 2,25 h bei 16.000 lm
Leuchtmittel:
18 High Power Cree LED
Lichtstrom:
20.000 lm
Akku:
12 V 24 Ah Bleigel
Ladezeit:
ca. 7 h
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstellenbeleuchtung, Arbeitsstellenscheinwerfer, Flutlicht, MAXI 9000, MAXI9000, Scheinwerfer, SOLARIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,56*
€ 869,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,51*
€ 850,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,12*
€ 811,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,63*
€ 789,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,60*
€ 751,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nightsearcher
221319
ab € 119,02*
Zubehör
Nightsearcher
221321
ab € 169,28*
Zubehör
Nightsearcher
221324
ab € 20,41*
Zubehör
Nightsearcher
221323
ab € 47,50*
Zubehör
Nightsearcher
SPSOLARISDIFF
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.