Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-221286 Herst.-Nr.: 24685 EAN/GTIN: 4015394038788 |
| |
|
| | |
| Mit hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten Kontakten, Verschraubung und außenliegender Zugentlastung. Die bronzegrünen Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96926.- nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2 - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96926 - Belastbarkeit 16 A - Schutzart IP67 - Farbe bronzegrün - Spannung 400 V - Typ 5-polig Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 16 A | Schutzart: | IP67 | Farbe: | bronzegrün | Spannung: | 400 V | Typ: | 5-polig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 94,18* | € 116,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 94,67* | € 116,18* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 96,19* | € 118,53* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 97,09* | € 118,64* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 157,07* | € 188,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|