Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes CEE-Anbausteckdose gerade, IP67, bronzegrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mennekes CEE-Anbausteckdose gerade, IP67, bronzegrün
Mennekes CEE-Anbausteckdose gerade, IP67, bronzegrün
Artikel-Nr.:
     284WZ-221278
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     20458
EAN/GTIN:
     4015394038825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit Schraubklemmen, gerade Steckrichtung, Flansch 75 x 75 mm, Bohrlochabstand 60 x 60 mm.

Merkmale:
  • nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus amaplast®
  • Schutzart IP67 wasserdicht
  • bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96919
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Farbe:
bronzegrün
Ausführung:
gerade
Gewicht:
236 g
Spannung:
400 V
Belastbarkeit:
16 A
Typ:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: mennekes cee-steckdose 5p 16a 6h, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, 20458, MEN20458, Steckdose, Kupplung, Anbau-Steckdose, Starkstrom, Wasserdicht, Mennekes, CEE-Anbausteckdose, CEE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,56*
€ 74,76*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 75,66*
€ 85,04*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 75,67*
€ 85,05*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 83,14*
€ 93,46*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 107,95*
€ 107,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.