Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbausteckdose gerade, IP67, rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Anbausteckdose gerade, IP67, rot/grau
CEE-Anbausteckdose gerade, IP67, rot/grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-221275
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     228A
EAN/GTIN:
     4015394001201
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit Schraubklemmen, gerade Steckrichtung, Flansch 75 x 75 mm, Bohrlochabstand 60 x 60 mm. - nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2 - Gehäuse und Doseneinsatz aus amaplast® - Schutzart IP67 wasserdicht - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96919 - Schutzart IP67 - Farbe rot/grau - Ausführung gerade - Spannung 400 V - Belastbarkeit 16 A - Typ 5-polig
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot/grau
Ausführung:
gerade
Spannung:
400 V
Belastbarkeit:
16 A
Typ:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16 a 5p mennekes, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Anbau-Steckdose, CEE, CEE-Anbausteckdose, Kupplung, Mennekes, Starkstrom, Steckdose, Wasserdicht
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 36,69*
€ 48,53*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 77,54*
€ 89,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 75,13*
€ 95,34*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 80,55*
€ 101,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,28*
€ 105,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.