Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko Wandsteckdose, IP68, blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko Wandsteckdose, IP68, blau/grau
Schuko Wandsteckdose, IP68, blau/grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-221260
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10863
EAN/GTIN:
     4015394035701
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620. Mit anscharniertem Bajonettdeckel, Einführung M 20 oben mit Verschraubung und M 20 blind (zum Ausschneiden) unten. - nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620 - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - hammerschlaggeprüft - Schutzart IP68 - Farbe blau/grau - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP68
Farbe:
blau/grau
Spannung:
230 V
Belastbarkeit:
16 A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,33*
€ 40,38*
7 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 33,56*
€ 44,37*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 59,42*
€ 77,40*
1
€ 5,46*
ab € 107,66*
€ 133,36*
1
€ 5,95*
ab € 110,03*
€ 136,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
7245
ab € 61,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.