Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-221245 Herst.-Nr.: 10828 EAN/GTIN: 4015394035510 |
| |
|
| | |
| Mit Bajonettring, mit Schutzhaube am Band, für Leitungen bis 3 x 2.5 mm², bis H07RN-F. Die bronzegrünen Ausführungen entsprechen Verteidigungsgerätenorm VG 96926.- nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620. - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - hammerschlaggeprüft - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidigungsgerätenorm VG 96926 - Schutzart IP68 - Farbe blau/grau - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP68 | Farbe: | blau/grau | Spannung: | 230 V | Belastbarkeit: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,76* | € 33,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 25,75* | € 33,83* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 27,56* | € 36,14* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,63* | € 36,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 43,83* | € 55,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|