Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachverteiler Deltabox 230 V, 16 A, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreifachverteiler Deltabox 230 V, 16 A, Standard
Dreifachverteiler Deltabox 230 V, 16 A, Standard
Artikel-Nr.:
     284WZ-221205
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     92386
EAN/GTIN:
     4015394087403
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Der Standardverteiler der Feuerwehr. Klassische Form mit Aufhängebügel. Schwarzes Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282. Der Verteiler ist komplett druckwasserdicht IP68. Es sind zwei Varianten erhältlich.- Anschlusskabel 1,5 m - Ausführung Standard - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68 - Schutzart IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G2.5
Weitere Informationen:
Anschlusskabel:
1,5 m
Ausführung:
Standard
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
3 x Kupplung Schuko IP68
Schutzart:
IP68
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Weitere Suchbegriffe: steckdosenverteiler hängend mennekes, steckdosen-kombination, mennekes steckdosen-kombination, 3-Fach Steckdose, Delta Box, Delta-Box, Deltabox, Dreifach-Verteiler, Dreifachverteiler, Mehrfach Steckdose, Mehrfach-Steckdose, Mehrfachsteckdose, Mennekes, Stromverteiler, Verteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 136,36*
€ 162,92*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 243,34*
€ 267,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 258,24*
€ 297,23*
1
Frei Haus
ab € 259,72*
€ 297,56*
1
Frei Haus
ab € 261,98*
€ 300,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.