Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsplattform DIN 14830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsplattform DIN 14830
Rettungsplattform DIN 14830
Rettungsplattform DIN 14830
Artikel-Nr.:
     284WZ-221152
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     221152
EAN/GTIN:
     4050075178292
Suchbegriffe:
Rettungs-Plattform
Rettungsplattform
rettungsplattform dönges
rettungsplattform
Die Aluminiumplattform erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der Norm in allen Punkten und das bei sehr kompakten Packmaßen und einem geringen Gewicht. Die Plattform lässt sich dank stabiler Gelenke innerhalb von Sekunden auf- und abbauen. Sie ist in der Höhe verstellbar, so dass zusätzlich das Niveau an jedem Fuß einzeln ausgeglichen werden kann. Das Geländer ist mit zwei Handgriffen abklappbar. Voraussetzungen, die diese Plattform zur ersten Wahl bei vielen Einsätzen macht. Optional erhältlich: Schienenrolli-Set für Rettungsplattform. - komplett aus hochwertigem Aluminium - Plattformfüße mit Niveauausgleich - ohne zusätzliche Leiter besteigbar - einseitiges steck- und klappbares Geländer mit Handlauf, Knielauf und Fußwehr - Höhe in 25 cm-Schritten anpassbar - Abmessung L x B 180 x 80 cm - Höhe 80-160 cm - Packmaß L x B x H 173 x 96 x 25 cm - Belastbarkeit max. 500 kg
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
180 x 80 cm
Höhe:
80-160 cm
Packmaß L x B x H:
173 x 96 x 25 cm
Belastbarkeit:
max. 500 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 14830, FE-130, Plattform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 2.445,80*
€ 2.553,94*
€ 75,00*
ab € 2.445,80*
€ 2.553,94*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,94*
€ 3.039,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.533,02*
€ 3.014,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.473,72*
€ 2.943,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.445,80*
€ 2.910,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
221153
ab € 1.740,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.