Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe 3AAA Vizion, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnlampe 3AAA Vizion, schwarz
Stirnlampe 3AAA Vizion, schwarz
Stirnlampe 3AAA Vizion, schwarz
Stirnlampe 3AAA Vizion, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-219560
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     17001
EAN/GTIN:
     0032705170207
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die UK 3AAA Vizion verfügt über die gleichen Stärken wie ihre Schwester, die ex-geschützte UK 3AAA Vizion [i]. Natürlich verfügt auch sie über den herausnehmbaren und einzeln verwendbaren Einsatz, die man z. B. als Zelt- bzw. Leseleuchte verwenden kann. Das macht sie zu einer universell einsetzbaren Stirnlampe für Hobby und Freizeit beim Campen, Trekking, Bergsteigen etc. - aber natürlich auch nächtlichen Einsätzen bei Vegetationsbränden. Die Leuchtdauer ist mit bis zu 17 Stunden außergewöhnlich lang. Erreicht wird dies auch durch den Einsatz des Thermal Recovery Systems (TRS) von UK. Hierdurch wird die Leistungsfähigkeit der Batterien insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen gesteigert. Die Lampe ist in zwei Stufen schaltbar. Der außergewöhnlich große Schalter kann selbst mit dicken Handschuhen perfekt bedient werden. Über einen drehbaren Filter kann die Lampe in drei Modi verwendet werden: fokussiert, diffus und Rotlicht. Das extra große Kopfband ist sehr weich und läßt sich perfekt einstellen - außerdem kann der Winkel der Lampe am Kopf über einen großen Knopf sauber justiert werden. Die gesamte Konstruktion besteht aus hochwertigen Materialien: ABS, Lexan, gummiertem Polyurethan und Edelstahl. - weiße Hochleistungs-LED - gummierter Ein-/Aus-Schalter - 100 % wasser- und staubdicht - drei Leuchtmodi (Spot, diffus, Rotlicht) durch drehbaren Filter - zwei Leuchtstärken einstellbar: 35 und 65 Lumen - bis zu 17 Stunden konstante Helligkeit durch spezielle Elektronik - entspricht CENELEC (CE) Anforderungen - Farbe schwarz - Abmessung L x B x H 76 x 38 x 45 mm - Wasserdicht bis 10 m - Ex-Schutz nein - Helligkeit 35/65 lm - Brenndauer 13-17 h - 1 Stück Stirnlampe 3AAA Vizion - 1 Stück Textil-Stirnband - 3 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessung L x B x H:
76 x 38 x 45 mm
Wasserdicht bis:
10 m
Ex-Schutz:
nein
Helligkeit:
35/65 lm
Brenndauer:
13-17 h
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Ex-Leuchte, Lampe, Lampen von UK, Stirnlampe 3AAA Vizion, Taschenlampe, Taschenleuchte, UK Lampe, UKLampe, Wasserdichte Lampe, Wasserdichte Leuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 40,50*
€ 54,88*
€ 4,80*
ab € 40,76*
€ 55,10*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,2392*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.