Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dönges Anhaltestab lang, beidseitig beleuchtet, Halt Feuerwehr, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dönges Anhaltestab lang, beidseitig beleuchtet, Halt Feuerwehr, LED
Dönges Anhaltestab lang, beidseitig beleuchtet, Halt Feuerwehr, LED
Artikel-Nr.:
     284WZ-218835
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075250653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Anhaltestab
Einwinkleuchte
Polizeikelle

Anhaltestäbe sind im Einsatzfall wichtig, um Einsatzstellen abzusichern bzw. den an der Einsatzstelle vorbei laufenden Verkehr zu warnen oder anzuhalten. Somit müssen sie zuverlässig funktionieren. Deshalb sind alle Kunststoffteile und Birnenfassungen unserer Anhaltestäbe aus bruchsicherem Kunststoff gefertigt und mit einseitiger oder beidseitiger Beleuchtung inklusive Kippschalter lieferbar. Als Leuchtmittel stehen zukunftsweisende LED-Technik oder herkömmliche Glühbirnen mit E10-Schraubgewinde zur Verfügung.



Merkmale:
  • komplett geschlossenes Reflektorgehäuse
  • oberflächenvergütete Metallteile
  • versilberte und vernickelte Kontakte
  • verlötete elektrische Verbindungen
  • 46 cm langer Griff
  • E10- oder LED-Leuchtmittel
  • grüne oder rote Vorsatzscheibe
  • inklusive Halteschlaufe aus Leder
  • Weitere Beschriftungen auf Anfrage lieferbar
Lieferumfang:
  • 1 Stück Anhaltestab
  • 3 Stück C-Batterie
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Halt Feuerwehr
Ausführung:
rot/rot
Leuchtmittel:
LED
Gewicht:
680 g
Weitere Suchbegriffe: Winkerkelle, dönges anhaltestab zweiseitig, anhaltestab, dönges anhaltestab, JDAS2S3L4-RR-B-HF, Anhaltestäbe, Anhaltekelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.