Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 976, M 12 x 1.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 976, M 12 x 1.000 mm
Gewindestange DIN 976, M 12 x 1.000 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-218225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218225
EAN/GTIN:
     4317784153515
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m12x1000
din 976
- verzinkt - Größe M 12 x 1.000 mm - Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
M 12 x 1.000 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12, Gewindestangen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4062
€ 4,95*
ab € 0,8746*
€ 1,3346*
2 Tage
3996
€ 8,50*
ab € 1,19*
€ 1,77*
3 Tage
4062
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,92*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 1,7412*
€ 2,5912*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,38*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.