Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dönges Verkehrsleitkegel teilreflektierend, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dönges Verkehrsleitkegel teilreflektierend, 300 mm
Dönges Verkehrsleitkegel teilreflektierend, 300 mm
Dönges Verkehrsleitkegel teilreflektierend, 300 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-218160
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075148240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Dieser preiswerte Leitkegel ist nicht BASt geprüft und daher für den Einsatz im betrieblichen und nicht-öffentlichen Bereich vorgesehen. Das fluoreszierende Rot ist mit retroreflektierenden, silbernen Ringen beklebt. Der Kegel hat eine hervorragende Warnwirkung und ist auch für Einsätze in der Dämmerung und bei Dunkelheit gut geeignet.
Der Kunststoff ist dauerhaft flexibel, besonders langlebig und splittert nicht bei Kollisionen.

Die Größen 500 und 750 mm besitzen zwei Ringe, die Größe 350 mm besitzt einen Ring.

Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Gewicht:
523 g
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot 30 cm, leitkegel, leitkegel reflektierend, JD218160, Verkehrsleitkegel tagesleuchtend, traffic cone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,44*
€ 13,19*
2 Tage
39
€ 5,90*
ab € 14,84*
€ 17,05*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.