| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-217545 Herst.-Nr.: 4850007 EAN/GTIN: 4084900550014 |
| |
|
| | |
| Sechseckige Wachssignierkreide, erhältlich in vier Farben. Die Kreide passt in den Kreidefallstift und schreibt auch auf nassem Untergrund. Damit ideal für den Einsatz bei der Feuerwehr geeignet. - Farbe gelb - Länge 110 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, lyra försterkreide gelb, fettstift, fettstift gelb, Kreide, Markier-Kreide, Markierkreide, Signier-Kreide, Verkehrsunfall, Wachskreide |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,34* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 3,95* | ab € 3,24* | € 4,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,28* | € 4,91* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,42* | € 5,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|