Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Schlauchbrücke Aluminium, Typ 2B-6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul-Schlauchbrücke Aluminium, Typ 2B-6M
Modul-Schlauchbrücke Aluminium, Typ 2B-6M
Modul-Schlauchbrücke Aluminium, Typ 2B-6M
Modul-Schlauchbrücke Aluminium, Typ 2B-6M
Modul-Schlauchbrücke Aluminium, Typ 2B-6M
Artikel-Nr.:
     284WZ-211704
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     211704
EAN/GTIN:
     4050075519866
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücken aluminium
schlauchbrücke
Erweitern Sie Ihr Schlauchbrücken-Modul system nach belieben und passen Sie die Brücke Ihren Bedürfnissen noch direkt am Einsatzort an. Egal welche Überfahrbreite oder wie viele Schläuche Sie benötigen - mit diesem System sind Sie für alle Fälle gerüstet. Die Schlauchbrücken sind konstruiert für Schläuche bis max. 75 mm Durchmesser, durch die spezielle Form des Schlauchkanals kann eine Überfahrhöhe von nur 60 mm realisiert werden. Der Schlauch wird von dem Reifen passgenau und ohne Durchfluss-Verlust oder Beschädigung in den Kanal gedrückt. Mit nur einer Rampe aufgebaut kann das System auch an Gehsteigkanten verwendet werden. - nur 60 mm Bauhöhe (leichtes Überfahren aller Art von Fahrzeugen) - erweiterbares Modulsystem (benötigen weniger Rampenteile) - leichtes Gewicht (die leichteste am Markt) - weniger Platzbedarf - auch an Gehsteigkanten einsetzbar - Pflege- u. Aufstellhinweise an der Deckelinnenseite - Transportkiste wird als Verkehrszeichen verwendet - auch als Kabelbrücke einsetzbar - Typ 2B-6M - Lieferumfang 12 Rampen-, 12 Tunnelelemente - Überfahrbreite je Element 275 mm - Überfahrhöhe 60 mm - für Schläuche bis Ø 75 mm - für Kabel 60 x 90 mm - Abmessung Transportkiste 600 x 400 x 295 mm - Tragkraft 20 t - 1 Stück Transportkiste - 0 Typ 2B-4M: - 8 Stück Schlauchtunnel-Elemente - 8 Stück Rampen-Elemente - 0 Typ 2B-6M: - 12 Stück Schlauchtunnel-Elemente - 12 Stück Rampen-Elemente
Weitere Informationen:
Typ:
2B-6M
Lieferumfang:
12 Rampen-, 12 Tunnelelemente
Überfahrbreite je Element:
275 mm
Überfahrhöhe:
60 mm
für Schläuche:
bis Ø 75 mm
für Kabel:
60 x 90 mm
Abmessung Transportkiste:
600 x 400 x 295 mm
Tragkraft:
20 t
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-schlauchbrücke, Aluminiumschlauchbrücke, Aluschlauchbrücke, B-Schlauchbrücke, Kabelkanal, Kabelschutz, Modul-Schlauchbrücke, Modulare, Schlauchschutz, Schlauchüberführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,30*
€ 640,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,36*
€ 622,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,75*
€ 566,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,56*
€ 531,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.