Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Sandschaufel DIN 20120, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Sandschaufel DIN 20120, Größe 2
Holsteiner Sandschaufel DIN 20120, Größe 2
Artikel-Nr.:
     284WZ-210520
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     210520
EAN/GTIN:
     4050075049110
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe
mit Buchen-Langstiel- Größe 2 - Länge 1.300 mm - Oberfläche rot gepulvert - Blattgröße 270 x 250 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Länge:
1.300 mm
Oberfläche:
rot gepulvert
Blattgröße:
270 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Sandschaufel, Sandschippe, holsteiner schaufel gr. 2 buchenstiel, holsteiner schaufel, holsteiner schaufel größe 2, Holsteiner, Holsteiner Sandschaufel, Schüppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
2040322
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.