| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-202005 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075001293 |
| | |
|
| | |
| Rot lackierter Kopf mit geschliffener Spaltschneide und andererseits schmaler Hebelschneide, mit ovalem, in den Kopf eingepresstem Stahlrohrstiel. Rutschfester Kunststoff-Handgriff mit eingebautem Dreikantschlüssel für Absperrpfosten, Hydranten etc. GS-Zeichen.
Der im Stielende integrierte, stabil geschmiedete und sauber verchromte Dreikantschlüssel macht dieses Qualitätsbeil noch wertvoller für jeden Feuerwehrmann und erweitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich. Das Beil erlaubt damit das Öffnen von allen Absperrpfosten und Pollern nach DIN 3222. Weitere Informationen: | | Länge: | 350 mm | Gewicht: | 1172 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Feuerwehrbeil, dönges feuerwehrbeil, feuerwehrbeil, JD14924-FBD, Handbeil, Axt, Feuerwehr-Beil, Dönges, Beil |
| | |
| |